DIA-COMPE DIA-COMPEの 自転車部品 DIA-COMPEの 自転車ブレーキ関連 DIA-COMPEの ブレーキ/ブレーキシュー キャリパーブレーキ MX890 後用 キャリパーブレーキ MX890 後用 注文コード ブレーキ種類キャリパーブレーキ 材質アルミ冷間鍛造 質量(g)160 リーチ寸法(mm)68~86 前後区分後用 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - 色 選択解除 ゴールドシルバーパウダーホワイトブラックブルーレッド 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 13533723 - ブラック ¥2,400 取扱い終了返品不可 13533784 - レッド ¥2,400 取扱い終了返品不可 13533845 - シルバー ¥2,400 取扱い終了返品不可 13533897 - ゴールド ¥2,400 取扱い終了返品不可 13533949 - ブルー ¥2,400 取扱い終了返品不可 13534019 - パウダーホワイト ¥2,600 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 自転車ブレーキ関連 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity カートリッジ式Vブレーキ交換パッド FOGLIA 税込¥549 ¥499 バスケットへ テフロンインナーケーブル ブレーキヨウ Ruler(ルーラー) 税込¥802 ¥729 バスケットへ カートリッジ式Vブレーキシュー FOGLIA 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ ロードブレーキシュー Ruler(ルーラー) 税込¥813 ¥739 バスケットへ カンチブレーキシュー Ruler(ルーラー) 税込¥604 ¥549 バスケットへ ブレーキアウターキャップ FOGLIA 税込¥285 ¥259 バスケットへ カートリッジコウカンパッド Ruler(ルーラー) 税込¥878 ¥798 ワイヤーキャップ 10ケイリ Ruler(ルーラー) 税込¥131 ¥119 パフォーマンスアウターケーブルセット FOGLIA 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ エクステンションレバー Ruler(ルーラー) 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ カートリッジロードブレーキシュー Ruler(ルーラー) 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ ケーブルOリング IPR02 シフト用 C FOGLIA 税込¥329 ¥299 バスケットへ パフォーマンスアウターケーブルSET Ruler(ルーラー) 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ カラーVブレーキシュー Ruler(ルーラー) 税込¥802 ¥729 カラーブレーキアウター2M FOGLIA 税込¥604 ¥549 カートリッジシキVブレーキシュー Ruler(ルーラー) 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ テフロンインナー SSTPT20 シフト用 FOGLIA 税込¥769 ¥699 バスケットへ ケーブルOリング IPR04 シフト用 K FOGLIA 税込¥329 ¥299 バスケットへ ケーブルOリング IPR08 ブレーキ用 K FOGLIA 税込¥329 ¥299 バスケットへ カートリッジ式ロードブレーキ交換パッド FOGLIA 税込¥549 ¥499 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ自転車用品自転車部品自転車ブレーキ関連ブレーキ/ブレーキシュー自転車用ブレーキ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ブレーキ/ブレーキシュー」にはこんなカテゴリがあります 自転車用ブレーキ ブレーキシュー/ブレーキパッド ガイドパイプ・リードパイプ その他自転車ブレーキ シェアする マイページ 最近見た商品