DIA-COMPE DIA-COMPEの 自転車部品 DIA-COMPEの 自転車ブレーキ関連 DIA-COMPEの ブレーキレバー/シフトレバー ブレーキレバー TECH77 ストッパー付 左右セット ブレーキレバー TECH77 ストッパー付 左右セット 注文コード (1件のレビュー) 仕様レバーストッパー機構 セット内容左右セット 材質(ブラケット)アルミダイキャスト/ブラック塗装仕上げ、(レバー)アルミ鍛造/バレル仕上げ 質量(g)220 (ペア) クランプ寸法(mm)22.2(ヒンジタイプ) 内容量1組 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - 色 選択解除 シルバーブラック 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 13536103 - シルバー ¥4,000 取扱い終了返品不可 13536207 - ブラック ¥4,200 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 自転車ブレーキ関連 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity パフォーマンスアウターケーブルセット FOGLIA 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ Vブレーキシュー Ruler(ルーラー) 税込¥857 ¥779 バスケットへ ブレーキアウターキャップ FOGLIA 税込¥285 ¥259 バスケットへ シフトアウターキャップ FOGLIA 税込¥241 ¥219 バスケットへ カートリッジロードブレーキシュー Ruler(ルーラー) 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ ワイヤーキャップ10個入 FOGLIA 税込¥307 ¥279 エクステンションレバー Ruler(ルーラー) 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ カートリッジコウカンパッド Ruler(ルーラー) 税込¥878 ¥798 ブレーキケーブルセット Ruler(ルーラー) 税込¥879 ¥799 バスケットへ ワイヤーキャップ 10ケイリ Ruler(ルーラー) 税込¥131 ¥119 パフォーマンスアウターケーブルSET Ruler(ルーラー) 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ カンチブレーキシュー Ruler(ルーラー) 税込¥604 ¥549 バスケットへ カラーシフトアウター2M FOGLIA 税込¥879 ¥799 チューブトップス(4本入り) FOGLIA 税込¥527 ¥479 バスケットへ ケーブルOリング IPR04 シフト用 K FOGLIA 税込¥329 ¥299 バスケットへ ケーブルOリング IPR08 ブレーキ用 K FOGLIA 税込¥329 ¥299 バスケットへ カートリッジ式ロードブレーキシュー FOGLIA 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ テフロンインナーケーブル ブレーキヨウ Ruler(ルーラー) 税込¥802 ¥729 バスケットへ カラーVブレーキシュー Ruler(ルーラー) 税込¥802 ¥729 テフロンインナー SSTPT20 シフト用 FOGLIA 税込¥769 ¥699 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ自転車用品自転車部品自転車ブレーキ関連ブレーキレバー/シフトレバーブレーキレバー 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 2021-09-03 用途: 自転車のメンテ その他業種 握力のない自分でも無理なくブーレキをかけることができる 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ブレーキレバー/シフトレバー」にはこんなカテゴリがあります ブレーキレバー シフトレバー シフト/ブレーキ一体型レバー シェアする マイページ 最近見た商品