ボトムブラケット ENE BB-122 JIS 68/122.5mm トリプル用

ボトムブラケット ENE BB-122  JIS 68/122.5mm トリプル用 DIA-COMPE

仕様カートリッジタイプBB、スクエアーテーパー(JIS)、トリプル用 幅(mm)(ハンガー幅)68 軸長(mm)122.5(スクエアタイプ) カップサイズBC1.37×24T 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13545709 -
2,600
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする