TKG TKGの 厨房用品 TKGの 厨房機器・設備・調理機械 TKGの その他調理機械 SA雪藤 もち切(両手) ステンレス鋼 SA雪藤 もち切(両手) 注文コード 14686483 かぼちゃ切にもご使用出来ます。 材質ステンレス鋼 全長(mm)655 刃渡り(mm)300 TKG品番9-0418-0901 TKG品番(2017)6-0380-0901 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 ‐ 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 14686483 ‐ ¥28,500 ¥19,980 ¥19,980 ¥21,978 (税込) 翌々日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 厨房機器・設備・調理機械 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 鋳物コンロ (三重) P無 大栄産業 税込¥27,478~ ¥24,980~ (3) 車載対応 12L冷温庫 ベルソス 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ 3段ワゴン フック&キャスター付 耐荷重15kg SIS 税込¥3,298 ¥2,998 BRUNO 流しそうめん コンパクト cotta 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ 手洗い用ブラシ 椿本興業 税込¥8,798 ¥7,998 バスケットへ すき間ブラシ ブルー 椿本興業 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ 本体洗浄用カートリッジ(カルシウム除去専用) Panasonic(パナソニック) 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ b2c IHシリコンマット ウォームグレー cotta 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ IHシリコーンマット タワー ブラック 山崎実業 税込¥1,100 ¥1,000 バスケットへ IHシリコーンマット タワー ホワイト 山崎実業 税込¥1,100 ¥1,000 バスケットへ アイスクラッシャー ケニス 税込¥45,078 ¥40,980 バスケットへ すき間ブラシ レッド 椿本興業 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ b2c IHシリコンマット チャコールグレー cotta 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ すき間ブラシ ホワイト 椿本興業 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ ランプウォーマー(手元スイッチ無し) 白球付 SUGICO(スギコ) 税込¥39,578 ¥35,980 バスケットへ 横型冷凍ストッカー ダイキン工業 税込¥131,780~ ¥119,800~ b2c IHシリコンマット ブラック cotta 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ デラックスホテルパン タニコー 税込¥2,198~ ¥1,998~ 両側取っ手付き3段ワゴン キャスター付 耐荷重22.5kg SIS 税込¥3,738 ¥3,398 シンクブラシミニ グリーン 椿本興業 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品厨房用品厨房機器・設備・調理機械その他調理機械 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「厨房機器・設備・調理機械」にはこんなカテゴリがあります 熱調理機・加熱機器 下調理機器類 搬送機器類 低温機器類 板金製品類・棚・ストッカー サービス機器類 その他業務用厨房装置類 洗浄消毒機器類 その他調理機械 シェアする マイページ 最近見た商品