曜日別特売

PILOT ROAD 5

PILOT ROAD 5 - MICHELIN(ミシュラン)PILOT ROAD 5 - MICHELIN(ミシュラン)
(1件のレビュー)

ドライ・ウェット路面で進化を遂げたパフォーマンスがもたらす信頼感
5,000km走行後でさえ濡れた路面で優れたウェットブレーキングを発揮。

リム径(inch)17タイプTL内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
タイヤサイズ
速度記号/荷重表示
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14762494708120F120/60ZR17 M/C(55W)
オープン
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
14762519708140R150/70ZR17 M/C(69W)
オープン
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
14762546708170R190/50ZR17 M/C(73W)
オープン
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
14762555708180R190/55ZR17 M/C(75W)
オープン
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
14762503708130F120/70ZR17 M/C(58W)
オープン
取扱い終了
14762528708150R160/60ZR17 M/C(69W)
オープン
取扱い終了
14762537708160R180/55ZR17 M/C(73W)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 14762528
2023-02-11
用途: 交換用タイヤ
その他業種

知り合いからROAD5を勧められ購入。製造月は、2022の表示でした。ミシュランのシール(?)が、何らかの理由で剥がした跡があるのが若干気になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする