YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
ハロゲン形LED
口金
E11
電球の種類
ハロゲン形LED
光源色
電球色
材質
ポリカーボネート、アルミニウム
仕様
調光非対応
全長(mm)
66
質量(g)
41
消費電力(W)
6.7
定格電圧(V)
100
外径(Φmm)
50
定格寿命(時間)
40000
光源
LED
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
タイプ
全長(mm)
外径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14780317
LDR7LME11/2
600
中角
66
50
65-0416-02
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
14780326
LDR7LWE11/2
640
広角
66
50
65-0416-03
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください