曜日別特売

R80レフ形LED 調光対応

R80レフ形LED 調光対応 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)R80レフ形LED 調光対応 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)R80レフ形LED 調光対応 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)R80レフ形LED 調光対応 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)R80レフ形LED 調光対応 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)R80レフ形LED 調光対応 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
(7件のレビュー)
口金E26定格電圧(V)100仕様調光対応材質ポリカーボネート、アルミニウム全長(mm)114質量(g)152消費電力(W)9.5外径(Φmm)80定格寿命(時間)40000光源LEDRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類レフ形LED内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
光源色
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14780353LDR10LHD2810電球色65-0527-82
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
14780369LDR10NHD2880昼白色65-0527-86
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-24
用途: ダウンライトに使用

フィラメント電球と混ぜてダウンライトに使用しましたが、色も変わらず調光も効きました。調光を暗くすると明るさが若干違いますが、気になるほどではありません。

対象商品 : 14780353
2023-10-15
用途: オーディオルームのLED化

オーディオルーム用の調光ができるLEDを探していましたが、なかなか思わしい物がなく、この商品にたどりつきました。ナショナルの調光器です。調光範囲がとても広く、電球色の色も良好です。また値段はとてもリーズナブルです。良い買い物をしました。モノタロウは品揃えが良く、ありがたいです。

対象商品 : 14780353
2023-08-28
用途: リビングのダウンライトに最適
自動車・二輪車・自転車関連業

蛍光色の調光対応で100W相当の明るさの物はなかなか見つからないのですが、ようやく見つけました。明るさにも大変満足していますが、調光もしっかりと出来ますので、リビングのダウンライトには最適だと思います。

対象商品 : 14780369
2023-06-05
用途: 店内ディスプレイを目立たせるために高いところから照らして

円形だと全体的に照らしてしまいますが、これだと高いところから下の部分だけを照らすことができるので助かります。使い方は場所によって、基本の形を変えることが適切かと

対象商品 : 14780369
2022-04-12
用途: 展示作品の照射
飲食業

とても明るいスポットライトです。広範囲を照射します。

対象商品 : 14780353
2019-11-05
用途: リビングの照明に

レフ形のLEDは意外に店頭で扱っていないので不便に思っていました。安価で調光機能も全く問題なくありがたいです。

対象商品 : 14780353
2019-08-28
用途: Zライトに使用

デスク上で使用しているZライトの電球と交換して使用。熱が少なく明るさも十分なので重宝しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする