YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
ハロゲン形LED 超広角 電球色
(1件のレビュー)
口金
E11
電球の種類
ハロゲン形LED
光源色
電球色
仕様
調光非対応
定格電圧(V)
100
本体寸法(mm)
Φ50×66
本体質量(g)
41
定格消費電力(W)
6.7
全光束(Lm)
670
定格寿命(時間)
40000
色温度(K)
2700
定格入力電流(A)
0.113
アズワン品番
65-0528-06
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
本体寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14780527
LDR7LWWE11/2
670
Φ50×66
オープン
¥
1,594
¥
1,753
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください