YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
T形LED 40W形 E17
口金
E17
定格消費電力(W)
4.8
定格電圧(V)
100
仕様
調光非対応
本体寸法(mm)
Φ38×H107
本体質量(g)
46
定格寿命(時間)
40000
定格入力電流(A)
0.085
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
LED
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全光束(Lm)
色温度(K)
光源色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14780545
LDT5LGE17
485
2700
電球色
65-0438-07
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
当日出荷
14780554
LDT5NGE17
530
5000
昼白色
65-0438-08
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください