KVM延長器

KVM延長器 - ATENKVM延長器 - ATENKVM延長器 - ATENKVM延長器 - ATEN

デスキュー機能を備えたオーディオ/RS-232対応USB KVMエクステンダーです。
自動信号補正機能を搭載しRS-232対応のシリアルデバイスとの併用できるのが特長です。
ラインシンクロ機能を利用すれば、延長先で発生した色相やタイミングエラーを訂正したり
R/G/B信号の設定を手動で行ったりすることができます。

用途映像信号と操作系(USBもしくはPS/2)などの延長に最大延長(m)300付属品2L-5302U(1.8m)ケーブル×1、電源アダプター×2、ラックマウントキット×2、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.49消費電力(W)(DC5.3V)2.74、4.54寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×87×25機能デュアルコンソール対応 、デスキュー機能、ASIC搭載、自動信号補正機能(ASC)、Sun/Macキーボードエミュレーション対応、オーディオ対応、USB過電流保護・防止機能搭載、ワイド画面対応、ホットプラグ対応、ラックマウント対応インターフェース【L】(KVM)SPHDメス・イエロー×1、ステレオミニジャック×2、(コンソール)USBタイプAメス×2、D-Sub15ピンメス×1、ステレオミニジャック×2、(RS-232)DB-9ピンメス・ブラック×1(ユニット間)RJ-45×1【R】(コンソール)USBタイプAメス×2、D-Sub15ピンメス×1、ステレオミニジャック×2、(RS-232)DB-9ピンメス・ブラック×1(ユニット間)RJ-45×1最大解像度1920×1200(150m/60Hz)、1280×1024(300m/60Hz)周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度アズワン品番64-8303-68入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 2.4ARoHS指令(10物質対応)対応準拠DDC、DDC2、DDC2B内容量1台
注意
※ワイド画面用モードやワイド画面対応のディスプレイの場合には、モニターをローカル側のビデオ出力ポートに接続するか型番2A-130Gをお使いください
※長距離伝送の場合ATEN製 Cat5eケーブルのご使用を推奨致します
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15283949CE770
オープン
119,800
131,780(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする