曜日別特売

KVM延長器

KVM延長器 - ATENKVM延長器 - ATENKVM延長器 - ATENKVM延長器 - ATENKVM延長器 - ATEN

PCのコンソールをイントラネット経由で延長するためのHDMI対応IP-KVMレシーバーです。
4K解像度対応で1Gbps SFPファイバーモジュールに対応しているため、光ファイバー回線を経由した延長接続も可能です。
PCを接続するトランスミッター(KE8952T等)とコンソールを接続するレシーバー(ユーザーステーション)であるKE8952Rから構成されます。
各ユニットには固有のIPアドレスが割り当てられるので、1対1、1対多、多対1、多対多での通信ができます。

用途PCの配置構成を自由度の高いものにデータセンターに限らず放送業界等幅広い分野に付属品KVM(HDMI、USB、オーディオ)ケーブル×1(1.8m)、HDMIケーブル抜け防止ホルダー×2、フットパッドセット×1、マウントキット×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)1.13消費電力(W)(DC5V)7.22寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×163×142最大解像度3840×2160(30Hz)周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度コネクタUSBタイプB メス×1、HDMI メス×2、ステレオミニジャック×4、DB-9ピン メス×1、USBタイプA メス×2、DB9ピン オス×1アズワン品番64-8301-49入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5V 4ARoHS指令(10物質対応)対応接続台数ダイレクト:1、ローカル:1内容量1台
注意
※1対多、多対1、多対多で使用する際には、データスループットの低下を防ぐためにIGMP対応のハブをご利用ください
※SFPモジュールは別売品です
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15284107KE8952T
オープン
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする