コンピューターとUSBデバイスの間の距離を製品単体で10m延長できるUSB 3.1 Gen 1エクステンダーです。
フトウェア不要のプラグアンドプレイ対応なので、現場ですぐに設置して使用することができます。
また、最大5本のエクステンダーをチェーン接続することで、USB信号を最大50mまで延長することが可能になります。
用途USBの延長にケーブル長(m)10付属品電源アダプター×1、USB延長ケーブル×1質量(kg)0.76消費電力(W)4.5電源バスパワー、セルフパワーコネクタ形状USB(A)オス - USB(A)メス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×22×13対応マルチプラットフォーム(Windows、Mac)インターフェースUSB3.1周囲環境動作時/0~40度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%アズワン品番64-8300-99最大延長(m)50入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/1.5A伝送速度(Mbps)(最大)5RoHS指令(10物質対応)対応準拠USB3.1Gen1、2.0、1.1(Super/High/Full/Lowspeed)ケーブルタイプオス-メス内容量1台