曜日別特売

ビデオアクセサリー

ビデオアクセサリー - ATEN

1Uサイズのラックにぴったりと収まるデザインで、ラックのスペースを有効活用が可能です。
固定式のスタンドで、ラックにエクステンダーを安全に設置可能です。
ケーブルの取り回しやメンテナンスが容易です。エクステンダーは最大4台まで取付可能です。

用途1U サイズのラックマウントにATEN製品用仕様(最大取り付け数)4適合機種CE100/250A/350/370/600/602/604/610/624/700A/750/750A/770/790/800B・CS72D/74D・CN8000・UC2322/2324/4852/4854・KE6900ST・VE150A/170/300/500/600A/601/800A/801/802/803/810/812/813/814/882/892質量(kg)1.42寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)483×44×146適合品番CE100、CE250A、CE350、CE370、CE600、CE602、CE604、CE610、CE624、CE700A、CE750、CE750A、CE770、CE790、CE800B、VE150A、VE170、VE300、VE500、VE600A、VE601、VE800A、VE801、VE802、VE803、VE810、VE812、VE813、VE814、VE882、VE892RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15287354VE-RMK1U
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする