ビデオ切替器
モジュール式マトリックススイッチャー用の4ポートDVI入力ボードです。
オーディオに対応、さらにボードの入れ替えを容易にするホットプラグにも対応しています。
用途VM3200/VM1600用
接続台数(入力)4
付属品ターミナルブロック×4、クイックスタートガイド×1
質量(kg)0.55
消費電力(W)10.62
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)352×238×23
対応ホットプラグ対応
準拠規格HDCP1.4
インターフェースDVI
最大解像度1920×1200(60Hz)
動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度:0~80%(結露なきこと)
コネクタ入力:DVI-D メス×4
保管温度範囲(℃)‐20~60
アズワン品番64-8303-37
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)(入力)100
伝送速度(Gbps)6.75
内容量1台
切替器/分配器/コンバーター の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07