ビデオ切替器
モジュール式マトリックススイッチャー用の4ポートHDMI入力ボードです。
HDMI信号からオーディオ信号のディエンベデッドやアナログステレオ信号をHDMI信号にエンベデッドすることができます。
さらにボードの入れ替えを容易にするホットプラグにも対応しています。
用途VM3200/VM1600用
接続台数(入力)4
付属品ターミナルブロック×4、クイックスタートガイド×1
質量(kg)0.58
消費電力(W)7
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)352×238×23
対応ホットプラグ対応、オーディオ対応
準拠規格HDMI(3D、Deep Color)、HDCP1.4
インターフェースHDMI
最大解像度4K UHD
動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度:0~80%(結露なきこと)
コネクタ入力:HDMIタイプA メス×4
保管温度範囲(℃)‐20~60
アズワン品番64-8303-36
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)(入力)100
伝送速度(Gbps)6.75
内容量1台
ディスプレイ切替器/分配器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07