ビデオ延長器
HDMI出力ポートをローカル側のトランスミッターVE814Tには1箇所
リモート側のレシーバーVE814Rには2箇所搭載していますので
ローカル側で1出力、リモート側で2出力することができます。
イーサネットパススルーポートを搭載しているため、必要に応じてインターネットに接続することも可能です。
- 用途
- 映像信号の延長に
- 付属品
- IRトランスミッター(2XRT-0004G)×1、IRレシーバー(2XRT-0003G)×1、電源アダプター×2、ラックマウントキット×1、ユーザーガイド×1
- 質量(kg)
- 0.46
- 消費電力(W)
- (DC5.3V)5.65、9.12
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 142×103×30
- 最大解像度
- カテゴリ6a/7ケーブル:4K(100m)、カテゴリ5e/6ケーブル:4K(70m)
- 周囲環境
- 動作時/0~50度、保管時/-20~60度
- コネクタ
- 【R】HDMIタイプA メス×4、【T】HDMIタイプA メス×2
- 最大延長(m)
- 100
- 入出力
- 入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5.3V/2.4A
- インピーダンス(Ω)
- (入力/出力)100
- 準拠
- HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 1.4、CEC
- オーディオ入力
- 1
- オーディオ出力
- 3
- 内容量
- 1台
注意
※長距離伝送の場合Cat5eケーブルのご使用を推奨致します※解像度1080pでの長距離伝送の場合Cat5eケーブルのご使用を推奨致します
※ソースデバイスとの接続用HDMIケーブルは同梱されていませんので別途型番2L-7D02H-1をご購入ください
※対応する4K解像度は3840×2160(60Hz(4:2:0)4096×2160(60Hz(4:2:0)までです
PC周辺機器 の新着商品
HDMIエクステンダー/光ファイバー接続/送信機&受信機セット/4K60Hz/シングルモード 1km マルチモード 300m/赤外線 RS-232C対応/映像延長キットStarTech.com税込¥108,878¥98,980カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15288009 | VE814 | 43812607 | VE814A | ![]() | ビデオ延長器/HDMI/4K対応/1ローカル・2リモート出力 | ATEN | 1台 | ¥89,980 税込¥98,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |






















