ビデオ延長器
対応レシーバーと併用することで、VGAとオーディオ信号およびHDMI信号を1本のカテゴリ6aケーブルや
ATEN製HDBaseTアライアンス推奨カテゴリ6 SF/UTPケーブルで、最大100m延長できるHDMI & VGA ツイストペアケーブルトランスミッターです。
3D、Deep Color、HDロスレスオーディオフォーマットに対応したHDMI信号を安定して延長送信し、またVGA信号とオーディオ信号も最大100m延長送信できます。
ロングリーチモード機能を使用すれば、HDMI信号を解像度1080pにて最大150m延長することもできます。
- 用途
- 映像信号の延長に信号送信用
- 付属品
- 電源アダプター×1、3極着脱式ターミナルブロック×1、クイックスタートガイド×1
- 質量(kg)
- 0.47
- 消費電力(W)
- 3
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- (ブラケット付)141×123×30、(ブラケット無)136×101×29
- 最大解像度
- 【HDMI】カテゴリ6a:4K(100m)、1080p(100m)、カテゴリ5e/6:最大1080p(100m)、【VGA】カテゴリ6a:1920×1200(100m)、1600×1200(100m)、1920×1080(100m)、カテゴリ5e/6:1920×1200(70m)、1600×1200(70m)、1920×1080(100m)
- 周囲環境
- 動作時/0~40度、保管時/-20~60度
- コネクタ
- HDMIタイプA メス×2、D-sub15ピン メス×1、ステレオミニジャック×1
- 最大延長(m)
- 100
- 入出力
- 入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/2.6A
- インピーダンス(Ω)
- HDMI:100Ω、VGA:75Ω
- 準拠
- HDMI (3D、Deep Color、4K)、HDCP、CEC
- オーディオ入力
- 1
- 内容量
- 1台
注意
※STPケーブルまたはATEN製HDBaseTアライアンス推奨カテゴリ6SF/UTPケーブル(型番:2L-2910)のご使用を推奨します※ソースデバイスとの接続用HDMIケーブルは同梱されていませんので型番2L-7D02H-1を別途ご購入ください
※対応する4K解像度は3840×2160(60Hz(4:2:0)4096×2160(60Hz(4:2:0)までです
※HDCPはパススルー対応です
PC周辺機器 の新着商品
HDMIエクステンダー/光ファイバー接続/送信機&受信機セット/4K60Hz/シングルモード 1km マルチモード 300m/赤外線 RS-232C対応/映像延長キットStarTech.com税込¥108,878¥98,980カテゴリ
























