ハンディオシロスコープ HCK-501
サーキットテスターのような手軽さに、自動車整備機器ならではの特徴と機能を備えたオシロスコープです。
自動車整備リスト機能を搭載
機動力を発揮する小型軽量ボディ
便利なヘルプ機能を搭載
バージョンアップ機能
DMMモード
付属品テストリード(赤黒各1本)、テストリードセット、ラバージャケット(本体に装着済)、キャリングケース、付属単三電池4本、USBケーブル、AC/DCアダプター(USB 5V出力)、取扱説明書
質量(g)570(電池含まず)
使用温度範囲(℃)-10 ~ 50
電源内部電源:単3形乾電池×4本、外部電源:USB miniBコネクタ(DC5V)
測定項目DC電圧、AC電圧、抵抗、導通チェック、周波数、デューティー比、パルス幅、温度
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)162×167×35
表示LCDドット表示(240×128ドット)、表示可能エリア:53mm(H)×92mm(W)
チャンネル数2チャンネル入力
機能(オシロスコープ)電圧測定値のグラフィック波形表示
周波数帯域(kHz)最大DC~200(+1dB/-3dB)
保存温度範囲(℃)-20 ~ 60
保存湿度(%)70rh以下(ただし結露のない事)
言語表示日本語、英語(初期設定:日本語)
サンプリング速度最大2MS/秒
入力抵抗約1MΩ
保存データ種類最大99件(画像形式とCSV形式の合計)
使用湿度(%RH)80以下(ただし結露のない事)
内容量1台