ワンタッチロック丸形コネクタ PRC05シリーズ ジャック
プッシュプル結合方式の小形丸形多極コネクタです。
放送機器や工業計測機器など様々な機器にご使用が可能です。
仕様ピンコンタクト
形状ストレート
種類丸型
使用温度範囲(℃)-25~+85
定格電流(A)2
コネクタ形状ジャック
適合電線(mm2)0.2以下
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)8以下
結合方式ワンタッチ
コンタクト形状オス
適合電線径(Φmm)0.8以下
適合電線範囲 AWG(#)24以下
結線方法はんだ
内容量1個
接続・省配線(制御機器) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04