曜日別特売

MX33

MX33 - DUNLOP(ダンロップ)MX33 - DUNLOP(ダンロップ)
(3件のレビュー)

ソフト路に幅広く対応するワイドレンジソフトタイヤ

パターンMX33内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※モトクロスタイヤは、一般公道では走行できません。
※サイズ・パターンの選定の際は、マシン排気量に適合したサイズおよび路面にマッチしたパターンを選定してください。とくに軟質路面用パターンを硬質路で使用すると走行性能を損なうだけでなく、早期摩耗やパターンを損傷する場合があります。
※タイヤサイド部に「回転方向指示矢印(→)」が表示されているタイヤは、その矢印方向に従ってタイヤ組み立てを行い、車両に装着してください。
※タイヤ組み立て時には、タイヤ内外面の異物や傷、およびリムの変形、割れなどの損傷や著しい腐食のないものを使用してください。
※チューブ・ビードストッパーは損傷のないものを使用してください。
※コード層に達している外傷・ゴム割れのあるタイヤは使用しないでください。
※タイヤ組み立て時には、必ずタイヤ組み立て専用の潤滑剤を使用してください。
※タイヤ破裂の恐れがありますので、エアーコンプレッサーの圧力調節弁は500kPa(5.0kgf/cm2)以下に調整してください。
※タイヤ組み立て時のビードシーティング圧は、300kPa(3.0kgf/cm2)以下とし、これを越える圧は注入しないでください。ビードシーティングとは、タイヤ組み立て時にタイヤの両側のビードがリムのビードシート部に周上均等にのった状態をいいます。
※破裂の危険を避けるため、タイヤを安全囲いのなかに入れる等、安全措置を講じた上、空気を充填してください。
※タイヤの空気圧は走行前のタイヤが冷えている状態で測定してください。
※空気圧は自然に低下します。走行前には必ず調整してください。とくにモトクロスタイヤの場合、50kPa(0.5kgf/cm2)以下の空気圧で硬い路面を長時間走行すると、タイヤコードに損傷を与える恐れがあります。
※保管には、雨、熱、油、直射日光および電気火花の発生する器具の近くを避け、タイヤは立てて保管してください。
※オフロード競技用強化チューブの材質は天然ゴムです。通常のチューブに比べて引裂強度には優れていますが空気圧の自然低下量が大きい為、必ず走行毎に空気圧調整して下さい。
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1842982833020660/100-10 33J
オープン
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1842984633021270/100-10 41J
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1842983733020760/100-12 36J
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1842985533021380/100-12 41M
オープン
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1842990733022790/100-14 49M
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18429925330229100/100-18 59M
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18429934330230110/100-18 64M
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18429943330231120/90-18 65M
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18429959330232100/90-19 57M
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18429986330235120/90-19 66M
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1842988933022570/100-19 42M
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
18429968330233110/90-19 62M
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
18429977330234120/80-19 63M
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
1842986433022360/100-14 29M
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1842987333022470/100-17 40M
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1842991633022890/100-16 51M
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1842989833022680/100-21 51M
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
1842988933022545302750354499画像準備中GEOMAX MX34FDUNLOP(ダンロップ)1本
5,698
税込6,268
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
1842996833023345302847354509330233 GEOMAX MX34 DUNLOP(ダンロップ) 45302847GEOMAX MX34DUNLOP(ダンロップ)1本
11,980
税込13,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
1842997733023445302856354510330234 GEOMAX MX34 DUNLOP(ダンロップ) 45302856GEOMAX MX34DUNLOP(ダンロップ)1本
11,598
税込12,758
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18429898
2021-09-27
用途: モトクロス
株式会社日本メディックス

ソフトタイヤですがミディアムタイヤと同じように使っています。

1が参考にしています
対象商品 : 18429959
2018-07-05
用途: モトクロスのレース

幅広い路面コンディションに対応していて最高の性能を実感しました。

3が参考にしています
対象商品 : 18429898
2018-05-30
用途: モトクロス

悪いわけがないですよね!世界のダンロップですから!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする