ロングレンジCCDバーコードリーダー (USB)
スキャナ面をバーコードから離しても読み取りがおこなえるロングレンジタイプ
店舗・オフィス・物流・倉庫・図書館・学校など幅広いシーンでご利用いただける、
汎用性の高い離し読みタイプのバーコードスキャナです。
仕様通知:LED(緑)、ブザー(調整可)
使用温度(℃)-20~60
保護等級IP42
消費電流(mA)動作時:96.8以内、待機時:57.6以内
保証期間1年
使用CPU32bit CPUプロセッサ
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)101×68×145
光源(nm)赤色LED(620~630)
使用湿度(%RH)5~95(結露・結氷のないこと)
落下衝撃(m)1.5から落下後正常動作
最小分解能0.076mm
内容量1台
梱包用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18457733 | BC-NL1100U-W | 65005877 | BC-NL1100U2-W |
![]() |
ロングレンジCCDバーコードリーダー (USB) | BUSICOM(ビジコム) | 1台 | ¥7,298 税込¥8,028 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
18457749 | BC-NL1100U-B | 65005886 | BC-NL1100U2-B |
![]() |
ロングレンジCCDバーコードリーダー (USB) | BUSICOM(ビジコム) | 1台 | ¥6,698 税込¥7,368 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
商品レビュー
- 対象商品:
- 18457733
2019-10-28
- 用途:
- 商品発送時のバーコードの読み取りに
タナカ電気設備 様
(建設業・工事業)
¥3000以下のものを使っていましたが
読み取り精度の点でこちらに換えました。
快調に動作しております。