商品タイプ有線
インターフェースUSB1.1(USBキーボードインターフェース)
読取方式2500pixel CCDセンサー(離し読取)
対応コード【1次元バーコード】JAN・EAN・UPC-A/E・ISSN・ISBN・NW-7(Codabar)・Interleaved 2of5(ITF)・ITF-6・ITF-14・Industrial 2of5・Code39・Code128・Code11・Matrix 2of5・GS1-128・GS1Databar(RSS-Expand・RSS-Limited・RSS-14)
電源接続先より供給 5VDC±5%
質量(g)120
色スノーホワイト
ケーブル長(m)ストレートケーブル:1.9
仕様通知:LED(緑)、ブザー(調整可)
使用温度(℃)-20〜60
保護等級IP42
消費電流(mA)動作時:96.8以内、待機時:57.6以内
保証期間1年
使用CPU32bit CPUプロセッサ
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)101×68×145
光源(nm)赤色LED(620〜630)
使用湿度(%RH)5〜95(結露・結氷のないこと)
落下衝撃(m)1.5から落下後正常動作
最小分解能0.076mm