曜日別特売

ブラケットスポーツ

ブラケットスポーツ - MARUZEN(丸善電機産業)
(15件のレビュー)

ブラケットスポーツ。
太めのフロントフォーク対応、ダイナモライト取付金具。

用途ダイナモライト取付金具適合径(Φmm)フロントフォーク:約21~32内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18479659BRACKET-SP
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18479659
2022-12-16
用途: フロントフォークにダイナモ用のステーが無い自転車に

フロントフォークにダイナモ用のステーが無い自転車に、ダイナモを取り付けるのにとても便利です。必要時にリピートします。黒いコーディネイトが出来て良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 18479659
2022-03-28
用途: ブラケットスポーツ自転車ライトブラケット
製造業

マウンテンバイクに付けました。今までは電池式のライトを付けていましたが、電池野消耗が早くダイナモできたらと思いこの品を見つけました。全く問題なく取り付ける事が出来ました。

1が参考にしています
対象商品 : 18479659
2022-04-28
用途: ライトブラケットの無いタイプに
その他業種

良くも悪くもない こんなもんでしょと言う感じ とりあえず 助かります

対象商品 : 18479659
2020-09-11
用途: 自転車のライト
サービス業

同社の普通のプラケットを購入したが使えないので探していたが、まさかスポーツタイプがあるとは思わなかった。はじめからこちらを購入すればよっかったです。
ばっちり設置できました。

1が参考にしています
対象商品 : 18479659
2020-03-17
用途: マウンテンバイク修理
その他業種

フロントサスペンション式のマウンテンバイクにダイナモランプを付けようとすると、現在これしか無いようです。以前は他社でVブレーキのボルトに装着するパーツがあったのですが、廃番になったようです。フロントサスペンションの直径が32㎜迄と説明があるので、測ってから購入した方がいいと思います。実際に取付けないと本当に付くのかわからない点が残念。今回は付きましたのでよかったのですが。

1が参考にしています
2020-05-27
用途: ダイナモのステーとして、本来の用途
サービス業

塗装もネジ山も的確で良品。
ただ前輪支柱に取付ける際の、支柱中央へのダメ押しのネジは同梱された方がいい。
ダイナモ取り付けのネジは不用なので…
ダイナモ側にステーへの固定ネジは付いています。

2が参考にしています
対象商品 : 18479659
2019-09-14
用途: 自転車メンテナンス
サービス業

クロスバイクにダイナモライトを取り付けるために使用しました。
フォークに傷がつくのが嫌なので薄手のゴムシートを挟んで取り付けましたが、
ズレることも無く、しっかりとライトを保持できています。
色が黒なのも目立たなくて良いと思います。

2が参考にしています
2019-10-24
用途: 小径車へのダイナモ取り付け
その他業種

12インチの小径車でしたが、ダイナモが取り付けられました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする