BRACKET-SP ブラケットスポーツ MARUZEN(丸善電機産業) 18479659 BRACKET-SP ブラケットスポーツ MARUZEN(丸善電機産業) 18479659 BRACKET-SP ブラケットスポーツ MARUZEN(丸善電機産業) 18479659

ブラケットスポーツ

(15件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18479659 品番BRACKET-SP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ブラケットスポーツ。
太めのフロントフォーク対応、ダイナモライト取付金具。

用途ダイナモライト取付金具 適合径(Φmm)フロントフォーク:約21〜32

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:145

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18479659
2022-12-16
用途:
フロントフォークにダイナモ用のステーが無い自転車に

フロントフォークにダイナモ用のステーが無い自転車に、ダイナモを取り付けるのにとても便利です。必要時にリピートします。黒いコーディネイトが出来て良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
18479659
2022-03-28
用途:
ブラケットスポーツ自転車ライトブラケット
製造業

マウンテンバイクに付けました。今までは電池式のライトを付けていましたが、電池野消耗が早くダイナモできたらと思いこの品を見つけました。全く問題なく取り付ける事が出来ました。

1人が参考にしています
対象商品:
18479659
2022-04-28
用途:
ライトブラケットの無いタイプに
その他業種

良くも悪くもない こんなもんでしょと言う感じ とりあえず 助かります

対象商品:
18479659
2020-09-11
用途:
自転車のライト
サービス業

同社の普通のプラケットを購入したが使えないので探していたが、まさかスポーツタイプがあるとは思わなかった。はじめからこちらを購入すればよっかったです。
ばっちり設置できました。

1人が参考にしています
対象商品:
18479659
2020-03-17
用途:
マウンテンバイク修理
その他業種

フロントサスペンション式のマウンテンバイクにダイナモランプを付けようとすると、現在これしか無いようです。以前は他社でVブレーキのボルトに装着するパーツがあったのですが、廃番になったようです。フロントサスペンションの直径が32o迄と説明があるので、測ってから購入した方がいいと思います。実際に取付けないと本当に付くのかわからない点が残念。今回は付きましたのでよかったのですが。

1人が参考にしています
2020-05-27
用途:
ダイナモのステーとして、本来の用途
サービス業

塗装もネジ山も的確で良品。
ただ前輪支柱に取付ける際の、支柱中央へのダメ押しのネジは同梱された方がいい。
ダイナモ取り付けのネジは不用なので…
ダイナモ側にステーへの固定ネジは付いています。

2人が参考にしています
対象商品:
18479659
2019-09-14
用途:
自転車メンテナンス
サービス業

クロスバイクにダイナモライトを取り付けるために使用しました。
フォークに傷がつくのが嫌なので薄手のゴムシートを挟んで取り付けましたが、
ズレることも無く、しっかりとライトを保持できています。
色が黒なのも目立たなくて良いと思います。

2人が参考にしています
2019-10-24
用途:
小径車へのダイナモ取り付け
その他業種

12インチの小径車でしたが、ダイナモが取り付けられました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする