クリヤーホルダーブック

クリヤーホルダーブック - コクヨクリヤーホルダーブック - コクヨクリヤーホルダーブック - コクヨクリヤーホルダーブック - コクヨクリヤーホルダーブック - コクヨクリヤーホルダーブック - コクヨクリヤーホルダーブック - コクヨ

書類がサッと入るクリヤーホルダー型ポケット。
ポケットには保管や持ち運び時の書類の脱落を防止する脱落防止ストッパーが付いています。
持ち運びしやすいソフトな表紙とスリムな形状。
1ポケットの最大収容枚数は20枚です。(PPC用紙64g/m2換算)

材質(表紙)PP、(ポケット)R-PP厚さ(μm)(表紙PPシート)200収納枚数20枚(1ポケット)外寸法(高さH×幅W)(mm)312×234内容量1冊
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
ポケット数
色(表紙)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18629066フ-LM5710B-6A4-S6
610
509
560(税込)
当日出荷
18629084フ-LM5710LB-6A4-S6ライトブルー
610
509
560(税込)
当日出荷
18629109フ-LM5710LG-6A4-S6ライトグリーン
610
509
560(税込)
当日出荷
18629127フ-LM5710LM-6A4-S6ライトグレー
610
509
560(税込)
当日出荷
18629145フ-LM5710LP-6A4-S6ライトピンク
610
509
560(税込)
3日以内出荷
18629163フ-LM5710P-6A4-S6ピンク
610
509
560(税込)
翌日出荷
18629188フ-LM5710V-6A4-S6
610
509
560(税込)
当日出荷
18629057フ-LM5710B-4A4S4
320
取扱い終了
18629075フ-LM5710LB-4A4S4ライトブルー
390
取扱い終了
18629093フ-LM5710LG-4A4S4ライトグリーン
390
取扱い終了
18629118フ-LM5710LM-4A4S4ライトグレー
390
取扱い終了
18629136フ-LM5710LP-4A4S4ライトピンク
360
取扱い終了
18629154フ-LM5710P-4A4S4ピンク
390
取扱い終了
18629179フ-LM5710V-4A4S4
390
取扱い終了
18629197フ-LM5710Y-4A4S6
360
取扱い終了
18629206フ-LM5710Y-6A4-S6
540
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする