永岡書店
のほほん解剖生理学
無料アニメ授業を公開している動画サイト、WEB玉塾の解剖生理学が初の書籍化。
この1冊で解剖生理学の重要語句やからだのしくみが楽しく理解できます。
ジャンル
健康
判型
B6
ページ数
256
著者名
玉先生
初版年月
201608
内容量
1冊
注意
※書籍は特価対象外商品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18503635
43461
¥
1,480
書籍
¥
1,628
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください