曜日別特売

ボールペンでちょこっとイラスト帖

ボールペンでちょこっとイラスト帖 - 永岡書店

伝言メモや、ミニカード、手紙などにかわいいイラストをちょこっと描いて、もっと楽しいメッセージにしたい!
そんなふうに思っている人に向けた毎日のシーンで役立つイラストの描き方を紹介しました。
使うペンは、誰もがもっているボールペンだけ!
4色ボールペンをメインに、カラフルなボールペンで色付けしていますが、
1色で描いてもかわいくなるようになっています。
Lesson1 ラインをかわいく描こう!
Lesson2 形からイラストを描こう!
Lesson3 デコ絵文字を描こう!
Lesson4 人物を描こう!
Lesson5 ペットを描こう!
Lesson6 いろんな生き物を描こう!
Lesson7 植物を描こう!
Lesson8 天気を描こう!
Lesson9 街の風景を描こう!
Lesson10 食べ物を描こう!
Lesson11 雑貨・趣味を描こう!
Lesson12 スケジュールアイコンを描こう!
巻末付録 カードや手紙に使える素材集

ジャンル絵・写真・音楽判型A5ページ数128著者名あらい のりこ初版年月201203内容量1冊
注意
※書籍は特価対象外商品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1850684643051
1,000
書籍
1,100(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする