SMC
3ポートソレノイドバルブ SY500シリーズ SY513
ポート数
3
切換方式
ノーマルクローズ(N.C.)
使用流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
41
件中 1~41件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20292056
SY513-SLOU-01F-Q
G1/8
DC5
¥
7,650
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20292065
SY513-1GZ-01-F1
Rc1/8
AC100(50/60Hz)
¥
7,480
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20292074
SY513-1LOZE-C6
Φ6ワンタッチ管継手
AC100(50/60Hz)
¥
7,590
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20292083
SY513-1LZ-01F
G1/8
AC100(50/60Hz)
¥
7,210
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20292099
SY513-1MZE-01-F2
Rc1/8
AC100(50/60Hz)
¥
7,590
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20292108
SY513-2LZ-C6
Φ6ワンタッチ管継手
AC200(50/60Hz)
¥
7,870
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20292117
SY513-2LZ-01
Rc1/8
AC200(50/60Hz)
¥
7,540
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20292126
SY513-4DZD-C8
Φ8ワンタッチ管継手
AC220/230(50/60Hz)
¥
9,020
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20292135
SY513-5D-C6-F1
Φ6ワンタッチ管継手
DC24
¥
8,140
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20292144
SY513-5DD-C4
Φ4ワンタッチ管継手
DC24
¥
7,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20292153
SY513-5DZ-C8-F2-Q
Φ8ワンタッチ管継手
DC24
¥
9,190
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20292169
SY513-5DZD-C4-F2
Φ4ワンタッチ管継手
DC24
¥
8,860
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20292178
SY513-5GE-C6
Φ6ワンタッチ管継手
DC24
¥
7,320
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20292187
SY513-5GZ-C6-F1
Φ6ワンタッチ管継手
DC24
¥
7,810
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20292196
SY513-5GZ-01-Q
Rc1/8
DC24
¥
7,370
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20292205
SY513-5HU-C6F
Φ6ワンタッチ管継手
DC24
¥
7,810
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20292214
SY513-5L-C4-F1
Φ4ワンタッチ管継手
DC24
¥
7,810
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20292223
SY513-5LE-C4
Φ4ワンタッチ管継手
DC24
¥
7,480
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20292239
SY513-5LNZE-01
Rc1/8
DC24
¥
7,260
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20292248
SY513-5LO-C8
Φ8ワンタッチ管継手
DC24
¥
7,320
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20292257
SY513-5LO-01F-Q
G1/8
DC24
¥
7,320
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20292266
SY513-5LOZ-C6-F2
Φ6ワンタッチ管継手
DC24
¥
7,760
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20292275
SY513-5LOZ-01F-Q
G1/8
DC24
¥
7,480
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20292284
SY513-5LOZD-C6
Φ6ワンタッチ管継手
DC24
¥
7,480
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20292293
SY513-5LOZE-C8
Φ8ワンタッチ管継手
DC24
¥
7,590
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20292309
SY513-5LU-01
Rc1/8
DC24
¥
7,370
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20292318
SY513-5LZD-C4-F2
Φ4ワンタッチ管継手
DC24
¥
7,810
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20292327
SY513-5LZE-C6-F1
Φ6ワンタッチ管継手
DC24
¥
8,090
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20292336
SY513-5M-C4
Φ4ワンタッチ管継手
DC24
¥
7,370
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20292345
SY513-5M-C6
Φ6ワンタッチ管継手
DC24
¥
7,370
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20292354
SY513-5M-01
Rc1/8
DC24
¥
7,040
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20292363
SY513-5ME-C6
Φ6ワンタッチ管継手
DC24
¥
7,480
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20292379
SY513-5MOZ-C8-F1
Φ8ワンタッチ管継手
DC24
¥
7,920
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20292388
SY513-5MOZE-C8-F1
Φ8ワンタッチ管継手
DC24
¥
8,030
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20292397
SY513-5WOUD-C4
Φ4ワンタッチ管継手
DC24
¥
8,750
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20292406
SY513-5WOUD-C6
Φ6ワンタッチ管継手
DC24
¥
8,750
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20292415
SY513-5WOUD-C8
Φ8ワンタッチ管継手
DC24
¥
8,750
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20292424
SY513-5WOZE-C6
Φ6ワンタッチ管継手
DC24
¥
8,690
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20292433
SY513-5WOZE-01
Rc1/8
DC24
¥
8,360
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20292449
SY513-6GD-01
Rc1/8
DC12
¥
6,880
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20292458
SY513-6LZ-C4-F1
Φ4ワンタッチ管継手
DC12
¥
7,980
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください