3ポートソレノイドバルブ SY500シリーズ SY513T

3ポートソレノイドバルブ SY500シリーズ SY513T - SMC
切換方式ノーマルクローズ(N.C.)ポート数3定格電圧(V)DC24使用流体空気内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20292519SY513T-5GZE-C6-F2Φ6ワンタッチ管継手
8,090
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
20292528SY513T-5GZE-01Rc1/8
7,480
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
20292537SY513T-5LZ-C6Φ6ワンタッチ管継手
7,870
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
20292546SY513T-5MZ-C6Φ6ワンタッチ管継手
7,870
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする