SMC
3ポートソレノイドバルブ SY500シリーズ SY515
使用流体
空気
切換方式
ノーマルクローズ(N.C.)
ポート数
3
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20292555
SY515-2DZ-Q
3
AC200(50/60Hz)
¥
9,020
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20292564
SY515-2LZ-02
3
AC200(50/60Hz)
¥
9,080
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20292573
SY515-4G-02
3
AC220/230(50/60Hz)
¥
8,750
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20292589
SY515-5DZ-02T
3
DC24
¥
9,790
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20292598
SY515-5GD
3
DC24
¥
6,880
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20292607
SY515-5GZ-02
3
DC24
¥
8,580
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20292616
SY515-5GZD
3
DC24
¥
7,040
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20292625
SY515-5HUD
3
DC24
¥
7,480
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20292634
SY515-5LOUE
3
DC24
¥
7,430
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20292643
SY515-5LPZE
3
DC24
¥
7,920
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20292659
SY515-5MZ-02
3
DC24
¥
8,750
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20292668
SY515-5YZ-02
3
DC24
¥
9,790
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください