3ポートソレノイドバルブ SYJ300シリーズ SYJ312M

3ポートソレノイドバルブ SYJ300シリーズ SYJ312M - SMC
使用流体空気切換方式(1) ノーマルクローズポート数3コイル(-) 標準タイプ管接続口径M3×0.5ねじの種類Mボディオプション(M) 主弁パイロット弁集合排気形内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
定格電圧(V)
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
マニュアル
ブラケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20293088SYJ312M-3L-M33(3) AC110/AC115(L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式(-) ブラケットなし
5,610
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
20293097SYJ312M-5LOZD-M3-F3(5) DC24(LO) L形プラグコネクタ、 コネクタなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(D) プッシュターンロック式(ライバ操作形)(F) ブラケット付
5,900
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
20293106SYJ312M-5LOZD-M3-F-Q3(5) DC24(LO) L形プラグコネクタ、 コネクタなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(D) プッシュターンロック式(ライバ操作形)(F) ブラケット付
6,230
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
20293115SYJ312M-5MZ-M3-F-Q3(5) DC24(M) M形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式(F) ブラケット付
6,290
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
20293124SYJ312M-5WO-M33(5) DC24(WO) M8コネクタ/ケーブルなし(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式(-) ブラケットなし
6,660
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
20293133SYJ312M-5WOZD-M33(5) DC24(WO) M8コネクタ/ケーブルなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(D) プッシュターンロック式(ライバ操作形)(-) ブラケットなし
6,820
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする