SMC
3ポートソレノイドバルブ SYJ500シリーズ SYJ512M
ポート数
3
管接続口径
M5×0.8
ねじの種類
M
使用流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
切換方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20294357
SYJ512M-5GZE-M5-F
CADデータダウンロード
(5) DC24
(1) ノーマルクローズ
¥
6,230
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20294366
SYJ512M-5HU-M5-F
CADデータダウンロード
(5) DC24
(1) ノーマルクローズ
¥
6,560
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20294375
SYJ512M-5L-M5-Q
CADデータダウンロード
(5) DC24
(1) ノーマルクローズ
¥
6,270
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20294384
SYJ512M-5LN-M5
CADデータダウンロード
(5) DC24
(1) ノーマルクローズ
¥
5,890
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20294393
SYJ512M-5LOZ-M5-F-Q
CADデータダウンロード
(5) DC24
(1) ノーマルクローズ
¥
6,560
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20294409
SYJ512M-5MNZ-M5-F
CADデータダウンロード
(5) DC24
(1) ノーマルクローズ
¥
6,230
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20294418
SYJ512M-5MSD-M5-Q
CADデータダウンロード
(5) DC24
(1) ノーマルクローズ
¥
6,380
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20294427
SYJ512M-5WAOUE-M5-Q
DC24
ノーマルクローズ
¥
7,760
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください