曜日別特売

3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP342R

3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP342R - SMC
ポート数3圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準タイプ内容量1個
71件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
切換方式
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20301314VP342R-BDD1-01FA(B) AC24V(F) G(01) 1/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
8,690
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20301323VP342R-BGZ1-02A-F(B) AC24V(-) Rc(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(G) グロメット/リード線長さ300mm
8,640
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
20301339VP342R-1DE1-02A-F(1) AC100V(-) Rc(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
20301348VP342R-1DE1-02B-F(1) AC100V(-) Rc(02) 1/4(B) N.O. (ノーマルオープン)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
20301357VP342R-1DZD1-02A(1) AC100V(-) Rc(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
9,240
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
20301366VP342R-1D1-01A-F(1) AC100V(-) Rc(01) 1/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
20301375VP342R-1H1-02A(1) AC100V(-) Rc(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(H) グロメット/リード線長さ600mm
8,090
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
20301384VP342R-1LZ1-01B-F(1) AC100V(-) Rc(01) 1/8(B) N.O. (ノーマルオープン)(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
20301393VP342R-1MZ1-01A(1) AC100V(-) Rc(01) 1/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
8,640
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
20301409VP342R-1TZE1-02A-F(1) AC100V(-) Rc(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(T) コンジットターミナル
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
20301418VP342R-2HZ1-02A-F(2) AC200V(-) Rc(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(H) グロメット/リード線長さ600mm
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
20301427VP342R-3DZ1-02TA(3) AC110V (AC115V)(T) NPTF(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
9,240
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
20301436VP342R-3D1-02FA(3) AC110V (AC115V)(F) G(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
8,690
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20301445VP342R-4GZ1-01A-F(4) AC220V (AC230V)(-) Rc(01) 1/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(G) グロメット/リード線長さ300mm
8,640
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
20301454VP342R-4LZ1-02A(4) AC220V (AC230V)(-) Rc(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
8,640
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
20301463VP342R-5DD1-01NA-F(5) DC24V(N) NPT(01) 1/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
20301479VP342R-5DOS1-02A-F(5) DC24V(-) Rc(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(DO) DIN形ターミナル/コネクタなし
9,190
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
20301488VP342R-5DR1-01A(5) DC24V(-) Rc(01) 1/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
9,240
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
20301497VP342R-5DS1-02A(5) DC24V(-) Rc(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
9,240
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
20301506VP342R-5DUD1-01A(5) DC24V(-) Rc(01) 1/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
9,240
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
20301515VP342R-5DUD1-02FB(5) DC24V(F) G(02) 1/4(B) N.O. (ノーマルオープン)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
9,240
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
20301524VP342R-5DZE1-02A-F-X500(5) DC24V(-) Rc(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
9,520
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
20301533VP342R-5DZ1-02B-F-X500(5) DC24V(-) Rc(02) 1/4(B) N.O. (ノーマルオープン)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
9,520
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
20301549VP342R-5D1-01FA(5) DC24V(F) G(01) 1/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
8,690
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20301558VP342R-5GR1-02NA(5) DC24V(N) NPT(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(G) グロメット/リード線長さ300mm
8,360
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
20301567VP342R-5GUD1-02A(5) DC24V(-) Rc(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(G) グロメット/リード線長さ300mm
8,360
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
20301576VP342R-5GUE1-02A(5) DC24V(-) Rc(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(G) グロメット/リード線長さ300mm
8,360
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
20301585VP342R-5GZ1-02A-X505(5) DC24V(-) Rc(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(G) グロメット/リード線長さ300mm
8,360
7,698
8,468(税込)
8日以内出荷
返品不可
20301594VP342R-5G1-01B-F(5) DC24V(-) Rc(01) 1/8(B) N.O. (ノーマルオープン)(G) グロメット/リード線長さ300mm
8,090
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
20301603VP342R-5G1-02A-X500(5) DC24V(-) Rc(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(G) グロメット/リード線長さ300mm
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
20301619VP342R-5HZD1-02A-F(5) DC24V(-) Rc(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(H) グロメット/リード線長さ600mm
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
20301628VP342R-5H1-01B-F(5) DC24V(-) Rc(01) 1/8(B) N.O. (ノーマルオープン)(H) グロメット/リード線長さ600mm
8,360
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
20301637VP342R-5LD1-01A(5) DC24V(-) Rc(01) 1/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
8,090
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
20301646VP342R-5LE1-01A(5) DC24V(-) Rc(01) 1/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
8,090
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
20301655VP342R-5LNZ1-01B-F(5) DC24V(-) Rc(01) 1/8(B) N.O. (ノーマルオープン)(LN) L形プラグコネクタ/リード線なし
8,800
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20301664VP342R-5LN1-01B-F(5) DC24V(-) Rc(01) 1/8(B) N.O. (ノーマルオープン)(LN) L形プラグコネクタ/リード線なし
8,250
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
20301673VP342R-5LOUE1-02B-F(5) DC24V(-) Rc(02) 1/4(B) N.O. (ノーマルオープン)(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし
8,800
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20301689VP342R-5LOU1-01A(5) DC24V(-) Rc(01) 1/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
20301698VP342R-5LOZE1-01A(5) DC24V(-) Rc(01) 1/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
20301707VP342R-5LOZE1-02A(5) DC24V(-) Rc(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
20301716VP342R-5LOZ1-01B(5) DC24V(-) Rc(01) 1/8(B) N.O. (ノーマルオープン)(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
20301725VP342R-5LO1-01B-F(5) DC24V(-) Rc(01) 1/8(B) N.O. (ノーマルオープン)(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし
8,250
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
20301734VP342R-5LUD1-02A(5) DC24V(-) Rc(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
8,640
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
20301743VP342R-5LUD1-02A-X500(5) DC24V(-) Rc(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
8,640
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
20301759VP342R-5LUE1-01A-F(5) DC24V(-) Rc(01) 1/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
20301768VP342R-5LZD1-01A(5) DC24V(-) Rc(01) 1/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
8,640
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
20301777VP342R-5LZD1-01FA(5) DC24V(F) G(01) 1/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
8,640
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
20301786VP342R-5LZD1-01FB(5) DC24V(F) G(01) 1/8(B) N.O. (ノーマルオープン)(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
8,640
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
20301795VP342R-5LZ1-02FA(5) DC24V(F) G(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
8,640
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
20301804VP342R-5LZ1-02FB(5) DC24V(F) G(02) 1/4(B) N.O. (ノーマルオープン)(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
8,640
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする