曜日別特売

3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP342RK

3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP342RK - SMC
ポート数3圧力(K) 高圧タイプ (1.0 MPa)使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準タイプ内容量1個
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
切換方式
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20302023VP342RK-BYOD1-02FB(B) AC24V(F) G(02) 1/4(B) N.O. (ノーマルオープン)(YO) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタなし
8,360
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
20302039VP342RK-1DZ1-02B-F(1) AC100V(-) Rc(02) 1/4(B) N.O. (ノーマルオープン)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
9,520
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
20302048VP342RK-2TZ1-01A(2) AC200V(-) Rc(01) 1/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(T) コンジットターミナル
9,080
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
20302057VP342RK-3YZ1-02A(3) AC110V (AC115V)(-) Rc(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(Y) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタ付
9,240
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
20302066VP342RK-4YZ1-02A(4) AC220V (AC230V)(-) Rc(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(Y) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタ付
9,240
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
20302075VP342RK-5DO1-02FB-F(5) DC24V(F) G(02) 1/4(B) N.O. (ノーマルオープン)(DO) DIN形ターミナル/コネクタなし
8,640
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
20302084VP342RK-5DZD1-01FA(5) DC24V(F) G(01) 1/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
9,240
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
20302093VP342RK-5DZD1-02A-F(5) DC24V(-) Rc(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
9,520
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
20302109VP342RK-5DZ1-01B(5) DC24V(-) Rc(01) 1/8(B) N.O. (ノーマルオープン)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
9,240
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
20302118VP342RK-5DZ1-02NA(5) DC24V(N) NPT(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
9,240
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
20302127VP342RK-5D1-01B(5) DC24V(-) Rc(01) 1/8(B) N.O. (ノーマルオープン)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
8,690
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20302136VP342RK-5GD1-01A(5) DC24V(-) Rc(01) 1/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(G) グロメット/リード線長さ300mm
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
20302145VP342RK-5LD1-02A(5) DC24V(-) Rc(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
8,090
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
20302154VP342RK-5LNZ1-02A-F(5) DC24V(-) Rc(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(LN) L形プラグコネクタ/リード線なし
8,800
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20302163VP342RK-5LOZ1-02A-F(5) DC24V(-) Rc(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし
8,800
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20302179VP342RK-5LZ1-02A(5) DC24V(-) Rc(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
8,640
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
20302188VP342RK-5ME1-02NA(5) DC24V(N) NPT(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
8,090
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
20302197VP342RK-5MOZ1-02A(5) DC24V(-) Rc(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
20302206VP342RK-5TE1-01A-F(5) DC24V(-) Rc(01) 1/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(T) コンジットターミナル
8,800
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20302215VP342RK-5TU1-02B(5) DC24V(-) Rc(02) 1/4(B) N.O. (ノーマルオープン)(T) コンジットターミナル
9,080
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
20302224VP342RK-5TZD1-02A(5) DC24V(-) Rc(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(T) コンジットターミナル
9,080
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
20302233VP342RK-5TZ1-01A(5) DC24V(-) Rc(01) 1/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(T) コンジットターミナル
9,080
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
20302249VP342RK-5TZ1-02B(5) DC24V(-) Rc(02) 1/4(B) N.O. (ノーマルオープン)(T) コンジットターミナル
9,080
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
20302258VP342RK-5T1-01A-F(5) DC24V(-) Rc(01) 1/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(T) コンジットターミナル
8,800
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20302267VP342RK-5YOD1-01FB(5) DC24V(F) G(01) 1/8(B) N.O. (ノーマルオープン)(YO) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタなし
8,360
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
20302276VP342RK-5YOD1-02FB(5) DC24V(F) G(02) 1/4(B) N.O. (ノーマルオープン)(YO) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタなし
8,360
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
20302285VP342RK-5YO1-02FA(5) DC24V(F) G(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(YO) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタなし
8,360
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
20302294VP342RK-5YO1-02FA-X505(5) DC24V(F) G(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(YO) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタなし
8,360
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
20302303VP342RK-5YZ1-02A(5) DC24V(-) Rc(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(Y) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタ付
9,240
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
20302319VP342RK-5Y1-02FA(5) DC24V(F) G(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(Y) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタ付
8,690
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする