曜日別特売

3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP342RT

3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP342RT - SMC
ポート数3圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(T) 節電回路付(DCのみ)内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
切換方式
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20302389VP342RT-5DZ1-02FA(5) DC24V(F) G(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
9,240
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
20302398VP342RT-5DZ1-02NA-F(5) DC24V(N) NPT(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
9,520
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
20302407VP342RT-5GZE1-02A(5) DC24V(-) Rc(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(G) グロメット/リード線長さ300mm
8,360
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
20302416VP342RT-5HZE1-02A-F(5) DC24V(-) Rc(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(H) グロメット/リード線長さ600mm
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
20302425VP342RT-5HZ1-01B-F(5) DC24V(-) Rc(01) 1/8(B) N.O. (ノーマルオープン)(H) グロメット/リード線長さ600mm
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
20302434VP342RT-5LOZ1-01A(5) DC24V(-) Rc(01) 1/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
20302443VP342RT-5LOZ1-01B(5) DC24V(-) Rc(01) 1/8(B) N.O. (ノーマルオープン)(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
20302459VP342RT-5LZD1-01A(5) DC24V(-) Rc(01) 1/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
8,640
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
20302468VP342RT-5LZ1-02B-F(5) DC24V(-) Rc(02) 1/4(B) N.O. (ノーマルオープン)(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
20302477VP342RT-5MOZE1-02A-X500(5) DC24V(-) Rc(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
20302486VP342RT-5MZD1-01A-F(5) DC24V(-) Rc(01) 1/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
20302495VP342RT-5MZ1-01A-F(5) DC24V(-) Rc(01) 1/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
20302504VP342RT-5MZ1-02B-F(5) DC24V(-) Rc(02) 1/4(B) N.O. (ノーマルオープン)(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
20302513VP342RT-6MZE1-02A-F(6) DC12V(-) Rc(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする