3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ VP542R

3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ VP542R - SMC
ポート数3使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロット内容量1個
76件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
切換方式
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20306449VP542R-BGZ1-02A(B) AC24V(-) Rc(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(G) グロメット/リード線長さ300mm
9,680
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
20306458VP542R-1D1-02FA(1) AC100V(F) G(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
10,010
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
20306467VP542R-1D1-02FB(1) AC100V(F) G(02) 1/4(B) N.O. (ノーマルオープン)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
10,010
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
20306476VP542R-1GD1-02A-F(1) AC100V(-) Rc(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(G) グロメット/リード線長さ300mm
9,410
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
20306485VP542R-1GZE1-02A-F(1) AC100V(-) Rc(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(G) グロメット/リード線長さ300mm
9,960
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
20306494VP542R-1GZ1-02A(1) AC100V(-) Rc(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(G) グロメット/リード線長さ300mm
9,680
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
20306503VP542R-1GZ1-02B(1) AC100V(-) Rc(02) 1/4(B) N.O. (ノーマルオープン)(G) グロメット/リード線長さ300mm
9,680
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
20306519VP542R-1Y1-02A(1) AC100V(-) Rc(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(Y) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタ付
10,010
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
20306528VP542R-2DZE1-03A(2) AC200V(-) Rc(03) 3/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
10,560
9,598
10,558(税込)
11日以内出荷
返品不可
20306537VP542R-2HZ1-03A-F(2) AC200V(-) Rc(03) 3/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(H) グロメット/リード線長さ600mm
10,230
9,298
10,228(税込)
11日以内出荷
返品不可
20306546VP542R-2LZ1-03A-F(2) AC200V(-) Rc(03) 3/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
10,230
9,298
10,228(税込)
11日以内出荷
返品不可
20306555VP542R-2LZ1-03B-F(2) AC200V(-) Rc(03) 3/8(B) N.O. (ノーマルオープン)(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
10,230
9,298
10,228(税込)
11日以内出荷
返品不可
20306564VP542R-3DZ1-03FA(3) AC110V (AC115V)(F) G(03) 3/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
10,560
9,598
10,558(税込)
11日以内出荷
返品不可
20306573VP542R-3DZ1-03TA(3) AC110V (AC115V)(T) NPTF(03) 3/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
10,560
9,598
10,558(税込)
11日以内出荷
返品不可
20306589VP542R-3G1-03A-F(3) AC110V (AC115V)(-) Rc(03) 3/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(G) グロメット/リード線長さ300mm
9,410
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
20306598VP542R-3TZ1-03A-F(3) AC110V (AC115V)(-) Rc(03) 3/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(T) コンジットターミナル
10,670
9,798
10,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
20306607VP542R-3YOD1-02FA(3) AC110V (AC115V)(F) G(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(YO) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタなし
9,680
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
20306616VP542R-5DO1-02A(5) DC24V(-) Rc(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(DO) DIN形ターミナル/コネクタなし
9,680
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
20306625VP542R-5DO1-03A-F(5) DC24V(-) Rc(03) 3/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(DO) DIN形ターミナル/コネクタなし
9,960
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
20306634VP542R-5DO1-03NA(5) DC24V(N) NPT(03) 3/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(DO) DIN形ターミナル/コネクタなし
9,680
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
20306643VP542R-5DS1-03A-F(5) DC24V(-) Rc(03) 3/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
10,840
9,798
10,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
20306659VP542R-5DS1-03B-F(5) DC24V(-) Rc(03) 3/8(B) N.O. (ノーマルオープン)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
10,840
9,798
10,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
20306668VP542R-5DU1-02NA(5) DC24V(N) NPT(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
10,560
9,598
10,558(税込)
11日以内出荷
返品不可
20306677VP542R-5DU1-03B(5) DC24V(-) Rc(03) 3/8(B) N.O. (ノーマルオープン)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
10,560
9,598
10,558(税込)
11日以内出荷
返品不可
20306686VP542R-5DU1-03B-X505(5) DC24V(-) Rc(03) 3/8(B) N.O. (ノーマルオープン)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
10,560
9,598
10,558(税込)
11日以内出荷
返品不可
20306695VP542R-5DZ1-03-A-X536DC24(-) RcRc3/8-(D) DIN形ターミナル
17,660
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
20306704VP542R-5DZ1-03-M-X536DC24(-) RcRc3/8-(D) DIN形ターミナル
17,160
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20306713VP542R-5DZ1-03-MA-X536DC24(-) RcRc3/8-(D) DIN形ターミナル
18,320
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
20306729VP542R-5DZ1-03-X536DC24(-) RcRc3/8-(D) DIN形ターミナル
16,500
15,980
17,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月14日
20306738VP542R-5DZ1-03F-M-X536DC24(F) GG3/8-(D) DIN形ターミナル
17,160
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20306747VP542R-5DZ1-03F-X536DC24(F) GG3/8-(D) DIN形ターミナル
16,500
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
20306756VP542R-5DZ1-03N-B-X536DC24(N) NPTNPT3/8-(D) DIN形ターミナル
17,660
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
20306765VP542R-5DZ1-03N-M-X536DC24(N) NPTNPT3/8-(D) DIN形ターミナル
17,160
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20306774VP542R-5DZ1-03N-MB-X536DC24(N) NPTNPT3/8-(D) DIN形ターミナル
18,320
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
20306783VP542R-5DZ1-03N-S1-X536DC24(N) NPTNPT3/8-(D) DIN形ターミナル
34,820
31,980
35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
20306799VP542R-5DZ1-03N-X536DC24(N) NPTNPT3/8-(D) DIN形ターミナル
16,500
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
20306808VP542R-5GUD1-02A-F(5) DC24V(-) Rc(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(G) グロメット/リード線長さ300mm
9,960
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
20306817VP542R-5GZD1-02B(5) DC24V(-) Rc(02) 1/4(B) N.O. (ノーマルオープン)(G) グロメット/リード線長さ300mm
9,680
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
20306826VP542R-5LE1-03A(5) DC24V(-) Rc(03) 3/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
9,410
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
20306835VP542R-5LNZE1-02A-F(5) DC24V(-) Rc(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(LN) L形プラグコネクタ/リード線なし
10,120
9,198
10,118(税込)
11日以内出荷
返品不可
20306844VP542R-5LNZ1-02B-F(5) DC24V(-) Rc(02) 1/4(B) N.O. (ノーマルオープン)(LN) L形プラグコネクタ/リード線なし
10,120
9,198
10,118(税込)
11日以内出荷
返品不可
20306853VP542R-5LN1-02A(5) DC24V(-) Rc(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(LN) L形プラグコネクタ/リード線なし
9,300
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
20306869VP542R-5LOE1-03A(5) DC24V(-) Rc(03) 3/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし
9,300
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
20306878VP542R-5LOUE1-03A(5) DC24V(-) Rc(03) 3/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし
9,850
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
20306887VP542R-5LOU1-02B-F(5) DC24V(-) Rc(02) 1/4(B) N.O. (ノーマルオープン)(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし
10,120
9,198
10,118(税込)
11日以内出荷
返品不可
20306896VP542R-5LOU1-03B(5) DC24V(-) Rc(03) 3/8(B) N.O. (ノーマルオープン)(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし
9,850
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
20306905VP542R-5LOZE1-02A-F(5) DC24V(-) Rc(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし
10,120
9,198
10,118(税込)
11日以内出荷
返品不可
20306914VP542R-5LOZ1-03NB(5) DC24V(N) NPT(03) 3/8(B) N.O. (ノーマルオープン)(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし
9,850
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
20306923VP542R-5LS1-02A(5) DC24V(-) Rc(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
9,960
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
20306939VP542R-5LUE1-03A(5) DC24V(-) Rc(03) 3/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
9,960
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする