3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ マニホールド

3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ マニホールド - SMC
ポート数3管接続口径3/8定格電圧(V)AC220(50/60Hz)内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
連数
パイロット方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20309958VV3P5-41-051-03F(F) G5(-) 内部パイロット
12,050
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
20309967VV3P5-41-071-03F(F) G7(-) 内部パイロット
16,450
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20309976VV3P5-41R-031-03T(T) NPTF3(R) 外部パイロット
7,980
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
20309985VV3P5-42R-033-03N(N) NPT3(R) 外部パイロット
7,980
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
20309994VV3P5-42R-043-03N(N) NPT4(R) 外部パイロット
10,180
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする