3ポートソレノイドバルブ VP700シリーズ VP742

3ポートソレノイドバルブ VP700シリーズ VP742 - SMC
ポート数3使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロット内容量1個
71件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
切換方式
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20310003VP742-BTZ1-03A-F(B) AC24V(-) Rc(03) 3/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(T) コンジットターミナル
15,620
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20310019VP742-1DZE1-04B-F(1) AC100V(-) Rc(04) 1/2(B) N.O. (ノーマルオープン)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
15,790
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20310028VP742-1GZ1-04NA(1) AC100V(N) NPT(04) 1/2(A) N.C. (ノーマルクローズ)(G) グロメット/リード線長さ300mm
14,360
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20310037VP742-1HZ1-04A(1) AC100V(-) Rc(04) 1/2(A) N.C. (ノーマルクローズ)(H) グロメット/リード線長さ600mm
14,630
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20310046VP742-1HZ1-04A-F(1) AC100V(-) Rc(04) 1/2(A) N.C. (ノーマルクローズ)(H) グロメット/リード線長さ600mm
15,180
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20310055VP742-1LZ1-03A(1) AC100V(-) Rc(03) 3/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
14,630
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20310064VP742-1LZ1-03A-F(1) AC100V(-) Rc(03) 3/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
15,180
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20310073VP742-1LZ1-04B-F(1) AC100V(-) Rc(04) 1/2(B) N.O. (ノーマルオープン)(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
15,180
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20310089VP742-1L1-04A-F(1) AC100V(-) Rc(04) 1/2(A) N.C. (ノーマルクローズ)(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
14,630
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20310098VP742-1MZ1-03A-F(1) AC100V(-) Rc(03) 3/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
15,180
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20310107VP742-1TE1-04A-F(1) AC100V(-) Rc(04) 1/2(A) N.C. (ノーマルクローズ)(T) コンジットターミナル
15,070
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20310116VP742-3DZE1-03A(3) AC110V (AC115V)(-) Rc(03) 3/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
15,240
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20310125VP742-3GZ1-04NA-F(3) AC110V (AC115V)(N) NPT(04) 1/2(A) N.C. (ノーマルクローズ)(G) グロメット/リード線長さ300mm
14,910
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20310134VP742-3G1-03B-F(3) AC110V (AC115V)(-) Rc(03) 3/8(B) N.O. (ノーマルオープン)(G) グロメット/リード線長さ300mm
14,360
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20310143VP742-3T1-04B-F(3) AC110V (AC115V)(-) Rc(04) 1/2(B) N.O. (ノーマルオープン)(T) コンジットターミナル
15,070
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20310159VP742-3YD1-04FB(3) AC110V (AC115V)(F) G(04) 1/2(B) N.O. (ノーマルオープン)(Y) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタ付
14,690
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20310168VP742-4DD1-04A-F(4) AC220V (AC230V)(-) Rc(04) 1/2(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
15,240
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20310177VP742-4DD1-04B-F(4) AC220V (AC230V)(-) Rc(04) 1/2(B) N.O. (ノーマルオープン)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
15,240
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20310186VP742-4DE1-03A-F(4) AC220V (AC230V)(-) Rc(03) 3/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
15,240
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20310195VP742-4DZ1-03B(4) AC220V (AC230V)(-) Rc(03) 3/8(B) N.O. (ノーマルオープン)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
15,240
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20310204VP742-4GE1-04A-F(4) AC220V (AC230V)(-) Rc(04) 1/2(A) N.C. (ノーマルクローズ)(G) グロメット/リード線長さ300mm
14,360
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20310213VP742-4YZ1-04A(4) AC220V (AC230V)(-) Rc(04) 1/2(A) N.C. (ノーマルクローズ)(Y) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタ付
15,240
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20310229VP742-5DOD1-04A(5) DC24V(-) Rc(04) 1/2(A) N.C. (ノーマルクローズ)(DO) DIN形ターミナル/コネクタなし
14,360
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20310238VP742-5DOSD1-04FA(5) DC24V(F) G(04) 1/2(A) N.C. (ノーマルクローズ)(DO) DIN形ターミナル/コネクタなし
14,910
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20310247VP742-5DO1-03A-F(5) DC24V(-) Rc(03) 3/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(DO) DIN形ターミナル/コネクタなし
14,910
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20310256VP742-5DS1-04B-F(5) DC24V(-) Rc(04) 1/2(B) N.O. (ノーマルオープン)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
15,790
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20310265VP742-5DU1-04NA(5) DC24V(N) NPT(04) 1/2(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
15,240
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20310274VP742-5DZ1-04-M-X536DC24(-) RcRc1/2-(D) DIN形ターミナル
21,230
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20310283VP742-5DZ1-04-S1-X536DC24(-) RcRc1/2-(D) DIN形ターミナル
51,650
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20310299VP742-5DZ1-04-X536DC24(-) RcRc1/2-(D) DIN形ターミナル
20,570
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
20310308VP742-5DZ1-04F-M-X536DC24(F) GG1/2-(D) DIN形ターミナル
21,230
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20310317VP742-5DZ1-04F-X536DC24(F) GG1/2-(D) DIN形ターミナル
20,570
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
20310326VP742-5DZ1-04N-M-X536DC24(N) NPTNPT1/2-(D) DIN形ターミナル
21,230
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20310335VP742-5DZ1-04N-S1-X536DC24(N) NPTNPT1/2-(D) DIN形ターミナル
51,650
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20310344VP742-5D1-03FB(5) DC24V(F) G(03) 3/8(B) N.O. (ノーマルオープン)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
14,690
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20310353VP742-5GR1-04A(5) DC24V(-) Rc(04) 1/2(A) N.C. (ノーマルクローズ)(G) グロメット/リード線長さ300mm
14,360
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20310369VP742-5GR1-04B(5) DC24V(-) Rc(04) 1/2(B) N.O. (ノーマルオープン)(G) グロメット/リード線長さ300mm
14,360
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20310378VP742-5GU1-04B(5) DC24V(-) Rc(04) 1/2(B) N.O. (ノーマルオープン)(G) グロメット/リード線長さ300mm
14,360
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20310387VP742-5GZD1-03FA-F(5) DC24V(F) G(03) 3/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(G) グロメット/リード線長さ300mm
14,910
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20310396VP742-5HZ1-04NB(5) DC24V(N) NPT(04) 1/2(B) N.O. (ノーマルオープン)(H) グロメット/リード線長さ600mm
14,630
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20310405VP742-5H1-04B(5) DC24V(-) Rc(04) 1/2(B) N.O. (ノーマルオープン)(H) グロメット/リード線長さ600mm
14,080
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20310414VP742-5H1-04B-F(5) DC24V(-) Rc(04) 1/2(B) N.O. (ノーマルオープン)(H) グロメット/リード線長さ600mm
14,630
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20310423VP742-5LOZE1-04A(5) DC24V(-) Rc(04) 1/2(A) N.C. (ノーマルクローズ)(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし
14,520
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20310439VP742-5LOZ1-04NA(5) DC24V(N) NPT(04) 1/2(A) N.C. (ノーマルクローズ)(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし
14,520
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20310448VP742-5LS1-04B(5) DC24V(-) Rc(04) 1/2(B) N.O. (ノーマルオープン)(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
14,630
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20310457VP742-5LZD1-03A(5) DC24V(-) Rc(03) 3/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
14,630
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20310466VP742-5LZD1-04A(5) DC24V(-) Rc(04) 1/2(A) N.C. (ノーマルクローズ)(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
14,630
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20310475VP742-5LZD1-04A-F(5) DC24V(-) Rc(04) 1/2(A) N.C. (ノーマルクローズ)(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
15,180
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20310484VP742-5LZE1-03B(5) DC24V(-) Rc(03) 3/8(B) N.O. (ノーマルオープン)(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
14,630
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20310493VP742-5LZE1-04B(5) DC24V(-) Rc(04) 1/2(B) N.O. (ノーマルオープン)(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
14,630
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする