曜日別特売

3ポートソレノイドバルブ VP700シリーズ VP744RK

3ポートソレノイドバルブ VP700シリーズ VP744RK - SMC
ポート数3仕様(-) なし圧力(K) 高圧タイプ (1.0 MPa)使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準タイプ内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
切換方式
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20313318VP744RK-1GZ1-04A(1) AC100V(-) Rc(04) 1/2(A) N.C. (ノーマルクローズ)(G) グロメット/リード線長さ300mm
15,900
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20313327VP744RK-1GZ1-04B(1) AC100V(-) Rc(04) 1/2(B) N.O. (ノーマルオープン)(G) グロメット/リード線長さ300mm
15,900
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20313336VP744RK-1G1-03A(1) AC100V(-) Rc(03) 3/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(G) グロメット/リード線長さ300mm
15,350
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20313345VP744RK-2TZ1-04A(2) AC200V(-) Rc(04) 1/2(A) N.C. (ノーマルクローズ)(T) コンジットターミナル
16,610
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20313354VP744RK-5GS1-03B(5) DC24V(-) Rc(03) 3/8(B) N.O. (ノーマルオープン)(G) グロメット/リード線長さ300mm
15,900
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20313363VP744RK-5L1-04NA(5) DC24V(N) NPT(04) 1/2(A) N.C. (ノーマルクローズ)(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
15,620
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20313379VP744RK-5TD1-04FA(5) DC24V(F) G(04) 1/2(A) N.C. (ノーマルクローズ)(T) コンジットターミナル
16,060
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20313388VP744RK-5YD1-04FA(5) DC24V(F) G(04) 1/2(A) N.C. (ノーマルクローズ)(Y) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタ付
16,230
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする