曜日別特売

3ポートソレノイドバルブ VQZ200シリーズ VQZ212B

3ポートソレノイドバルブ VQZ200シリーズ VQZ212B - SMC
切換方式(1) N.C. メタルシールポート数3使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具形)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(B) 高速応答タイプ内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20314255VQZ212B-5L1-C6-Q(-) Rc(C6) o6用ワンタッチ管継手(L) L形プラグコネクタ リード線付、 ランプ・サージ電圧保護回路付
8,030
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
20314264VQZ212B-5L1-M5-Q(-) Rc(M5) M5ねじ(L) L形プラグコネクタ リード線付、 ランプ・サージ電圧保護回路付
7,590
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
20314273VQZ212B-5M1-M5(-) Rc(M5) M5ねじ(M) M形プラグコネクタ リード線付、 ランプ・サージ電圧保護回路付
7,260
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
20314289VQZ212B-5M1-N7T(T) NPTF(N7) o1/4用ワンタッチ管継手(M) M形プラグコネクタ リード線付、 ランプ・サージ電圧保護回路付
7,700
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
20314298VQZ212B-5YS1-C6-Q(-) Rc(C6) o6用ワンタッチ管継手(YS) DINターミナル、 サージ電圧保護回路付
8,310
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
20314307VQZ212B-5YZ1-M5-Q(-) Rc(M5) M5ねじ(YZ) DINターミナル、 ランプ・サージ電圧保護回路付
8,530
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする