3ポートソレノイドバルブ VQZ200シリーズ VQZ215B

3ポートソレノイドバルブ VQZ200シリーズ VQZ215B - SMC
使用流体空気切換方式(1) N.C. メタルシールポート数3手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具形)ファンクション(B) 高速応答タイプ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
コイル電圧(V)
リード線取出方法
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20314483VQZ215B-5LO1-023(5) DC24(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし、 ランプ・サージ電圧保護回路付(02) 1/4(-) Rc
8,640
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
20314499VQZ215B-6L1-Q3(6) DC12(L) L形プラグコネクタ リード線付、 ランプ・サージ電圧保護回路付(-) サブプレートなし-
7,590
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする