曜日別特売

3ポートソレノイドバルブ VQZ200シリーズ VQZ222BR

3ポートソレノイドバルブ VQZ200シリーズ VQZ222BR - SMC
使用流体空気切換方式(2) N.O. メタルシールポート数3コイル電圧(V)(5) DC24リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ リード線付、 ランプ・サージ電圧保護回路付管接続口径(M5) M5ねじねじの種類(-) Rc手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具形)ファンクション(BR) 高速応答・外部パイロットタイプ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20314596VQZ222BR-5M1-M53
7,590
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする