SMC
3ポートソレノイドバルブ VQZ200シリーズ VQZ225BR
ポート数
3
管接続口径
(-) サブプレートなし
切換方式
(2) N.O. メタルシール
使用流体
空気
コイル電圧(V)
(5) DC24
ファンクション
(BR) 高速応答・外部パイロットタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
手動操作方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20314675
VQZ225BR-5MOB1
CADデータダウンロード
(MO) M形プラグコネクタ コネクタなし、 ランプ・サージ電圧保護回路付
(B) ロック式(要工具形)
¥
7,980
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20314684
VQZ225BR-5M1
CADデータダウンロード
(M) M形プラグコネクタ リード線付、 ランプ・サージ電圧保護回路付
(-) ノンロックプッシュ式 (要工具形)
¥
7,590
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください