曜日別特売

3ポートソレノイドバルブ VQZ200シリーズ VQZ225R

3ポートソレノイドバルブ VQZ200シリーズ VQZ225R - SMC
ポート数3切換方式(2) N.O. メタルシール使用流体空気コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(R) 外部パイロット仕様内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
手動操作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20314718VQZ225R-5MB1-(-) サブプレートなし(M) M形プラグコネクタ リード線付、 ランプ・サージ電圧保護回路付(B) ロック式(要工具形)
8,030
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
20314727VQZ225R-5MOB1-(-) サブプレートなし(MO) M形プラグコネクタ コネクタなし、 ランプ・サージ電圧保護回路付(B) ロック式(要工具形)
7,870
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
20314736VQZ225R-5MO1-02(-) Rc(02) 1/4(MO) M形プラグコネクタ コネクタなし、 ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式 (要工具形)
8,860
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20314745VQZ225R-5M1-Q-(-) サブプレートなし(M) M形プラグコネクタ リード線付、 ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式 (要工具形)
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする