曜日別特売

3ポートソレノイドバルブ VQZ200シリーズ VQZ232R

3ポートソレノイドバルブ VQZ200シリーズ VQZ232R - SMC
切換方式(3) N.C. 弾性体シールポート数3使用流体空気ファンクション(R) 外部パイロット仕様内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
手動操作方式
コイル電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20314998VQZ232R-5LB1-C6-Q(-) Rc(C6) o6用ワンタッチ管継手(L) L形プラグコネクタ リード線付、 ランプ・サージ電圧保護回路付(B) ロック式(要工具形)(5) DC24
8,090
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
20315007VQZ232R-5LB1-M5-Q(-) Rc(M5) M5ねじ(L) L形プラグコネクタ リード線付、 ランプ・サージ電圧保護回路付(B) ロック式(要工具形)(5) DC24
7,650
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
20315016VQZ232R-5M1-N7T-F(T) NPTF(N7) o1/4用ワンタッチ管継手(M) M形プラグコネクタ リード線付、 ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式 (要工具形)(5) DC24
7,370
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
20315025VQZ232R-5YZ1-C6-Q(-) Rc(C6) o6用ワンタッチ管継手(YZ) DINターミナル、 ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式 (要工具形)(5) DC24
8,470
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20315034VQZ232R-5Y1-C6(-) Rc(C6) o6用ワンタッチ管継手(Y) DIN形ターミナル(-) ノンロックプッシュ式 (要工具形)(5) DC24
7,320
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
20315043VQZ232R-5Y1-C6-F(-) Rc(C6) o6用ワンタッチ管継手(Y) DIN形ターミナル(-) ノンロックプッシュ式 (要工具形)(5) DC24
7,480
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20315059VQZ232R-6M1-M5-F(-) Rc(M5) M5ねじ(M) M形プラグコネクタ リード線付、 ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式 (要工具形)(6) DC12
6,930
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする