曜日別特売

3ポートソレノイドバルブ VQZ300シリーズ VQZ332

3ポートソレノイドバルブ VQZ300シリーズ VQZ332 - SMC
ポート数3使用流体空気内容量1個
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
切換方式
コイル電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20316163VQZ332-1L1-02F(F) G(02) 1/4(3) N.C. 弾性体シール(1) 100 AC(50/60 Hz)
7,370
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
20316179VQZ332-2L1-C8F(F) G(C8) o8用ワンタッチ管継手(3) N.C. 弾性体シール(2) 200 AC(50/60 Hz)
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
20316188VQZ332-2YZ1-C8F(F) G(C8) o8用ワンタッチ管継手(3) N.C. 弾性体シール(2) 200 AC(50/60 Hz)
8,750
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20316197VQZ332-3M1-N7T(T) NPTF(N7) o1/4用ワンタッチ管継手(3) N.C. 弾性体シール(3) 110 AC[115 AC](50/60 Hz)
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
20316206VQZ332-3YZ1-02-F(-) Rc(02) 1/4(3) N.C. 弾性体シール(3) 110 AC[115 AC](50/60 Hz)
8,580
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
20316215VQZ332-4Y1-N11(-) Rc(N11) o3/8用ワンタッチ管継手(3) N.C. 弾性体シール(4) 220 AC[230 AC](50/60 Hz)
7,920
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
20316224VQZ332-5G1-02F-Q(F) G(02) 1/4(3) N.C. 弾性体シール(5) 24 DC
7,260
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
20316233VQZ332-5LB1-C6F(F) G(C6) o6用ワンタッチ管継手(3) N.C. 弾性体シール(5) 24 DC
8,360
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
20316249VQZ332-5LOB1-C10-F(-) Rc(C10) o10用ワンタッチ管継手(3) N.C. 弾性体シール(5) 24 DC
8,470
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20316258VQZ332-5LOB1-02F-Q(F) G(02) 1/4(3) N.C. 弾性体シール(5) 24 DC
8,090
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
20316267VQZ332-5LOB1-02T(T) NPTF(02) 1/4(3) N.C. 弾性体シール(5) 24 DC
7,760
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
20316276VQZ332-5LO1-02F-F-Q(F) G(02) 1/4(3) N.C. 弾性体シール(5) 24 DC
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
20316285VQZ332-5L1-N7(-) Rc(N7) o1/4用ワンタッチ管継手(3) N.C. 弾性体シール(5) 24 DC
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
20316294VQZ332-5L1-02F-F-Q(F) G(02) 1/4(3) N.C. 弾性体シール(5) 24 DC
7,980
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
20316303VQZ332-5MOB1-C6F-Q(F) G(C6) o6用ワンタッチ管継手(3) N.C. 弾性体シール(5) 24 DC
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
20316319VQZ332-5YOB1-02F-QGG1/4N.C.DC24
7,980
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
20316328VQZ332-5YW1-N11T-Q(T) NPTF(N11) o3/8用ワンタッチ管継手(3) N.C. 弾性体シール(5) 24 DC
8,360
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
20316337VQZ332-5YW1-02-Q(-) Rc(02) 1/4(3) N.C. 弾性体シール(5) 24 DC
7,920
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
20316346VQZ332-5YZW1-C10(-) Rc(C10) o10用ワンタッチ管継手(3) N.C. 弾性体シール(5) 24 DC
8,860
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
20316355VQZ332-5YZW1-C10F-Q(F) G(C10) o10用ワンタッチ管継手(3) N.C. 弾性体シール(5) 24 DC
9,190
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
20316364VQZ332-5YZW1-C6-F(-) Rc(C6) o6用ワンタッチ管継手(3) N.C. 弾性体シール(5) 24 DC
9,130
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
20316373VQZ332-5YZ1-C6F(F) G(C6) o6用ワンタッチ管継手(3) N.C. 弾性体シール(5) 24 DC
8,750
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20316389VQZ332-5Y1-N11T-Q(T) NPTF(N11) o3/8用ワンタッチ管継手(3) N.C. 弾性体シール(5) 24 DC
8,250
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
20316398VQZ332-5Y1-02T-Q(T) NPTF(02) 1/4(3) N.C. 弾性体シール(5) 24 DC
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
20316407VQZ332-6G1-C6-F(-) Rc(C6) o6用ワンタッチ管継手(3) N.C. 弾性体シール(6) 12 DC
7,650
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
20316416VQZ332-6M1-C6-F(-) Rc(C6) o6用ワンタッチ管継手(3) N.C. 弾性体シール(6) 12 DC
8,090
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
20316425VQZ332-6YZ1-02(-) Rc(02) 1/4(3) N.C. 弾性体シール(6) 12 DC
8,310
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
20316434VQZ332-6YZ1-02T(T) NPTF(02) 1/4(3) N.C. 弾性体シール(6) 12 DC
8,310
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする