| 20324938 | SY114-RL-Q | (R) DC 3 | (L) L形プラグコネクタ リード線付 長さ300mm | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) サブプレートなし | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 20324947 | SY114-SL-Q | (S) DC 5 | (L) L形プラグコネクタ リード線付 長さ300mm | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) サブプレートなし | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 20324956 | SY114-SMO-Q | (S) DC 5 | (MO) M形プラグコネクタなし | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) サブプレートなし | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 20324965 | SY114-3MOZE | (3) AC110 [AC115] | (MO) M形プラグコネクタなし | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) サブプレートなし | (E) プッシュターンロック式手操作形 | | |
|
| 20324974 | SY114-5LO-M3-Q | (5) DC 24 | (LO) L形プラグコネクタなし | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (M3) サブプレート付 | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 20324983 | SY114-5LOZD-Q | (5) DC 24 | (LO) L形プラグコネクタなし | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) サブプレートなし | (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 | | |
|
| 20324999 | SY114-5M-M3-Q | (5) DC 24 | (M) M形プラグコネクタ リード線付 長さ300mm | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (M3) サブプレート付 | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 20325008 | SY114-5MNB-M3 | (5) DC 24 | (MN) M形プラグコネクタ リード線なし | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (M3) サブプレート付 | (B) ロック式ドライバ操作形 | | |
|
| 20325017 | SY114-5MOZE-M3 | (5) DC 24 | (MO) M形プラグコネクタなし | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (M3) サブプレート付 | (E) プッシュターンロック式手操作形 | | |
|
| 20325026 | SY114-5MZB-Q | (5) DC 24 | (M) M形プラグコネクタ リード線付 長さ300mm | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) サブプレートなし | (B) ロック式ドライバ操作形 | | |
|
| 20325035 | SY114-6GUD-Q | (6) DC 12 | (G) グロメット リード線 長さ300mm | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ) | (-) サブプレートなし | (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 | | |
|
| 20325044 | SY114-6GZ-M3 | (6) DC 12 | (G) グロメット リード線 長さ300mm | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (M3) サブプレート付 | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 20325053 | SY114-6MOUD-M3-Q | (6) DC 12 | (MO) M形プラグコネクタなし | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ) | (M3) サブプレート付 | (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 | | |
|
| 20325069 | SY114-6MUD | (6) DC 12 | (M) M形プラグコネクタ リード線付 長さ300mm | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ) | (-) サブプレートなし | (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 | | |
|