SMC
4・5ポートソレノイドバルブ SYJ3000シリーズ SYJ3140T
切換方式
(1) 2位置シングルソレノイド
ポート数
5
ボディオプション
(0) パイロット弁個別排気形
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル
(T) 節電回路付
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
管接続口径
リード線取出方法
マニュアル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20352676
SYJ3140T-5GZD
CADデータダウンロード
(5) DC24
(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)
(G) グロメット/リード線長さ300mm
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
¥
6,930
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20352685
SYJ3140T-5HZ
CADデータダウンロード
(5) DC24
(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)
(H) グロメット/リード線長さ600mm
(-) ノンロックプッシュ式
¥
7,210
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20352694
SYJ3140T-5HZD-Q
CADデータダウンロード
(5) DC24
(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)
(H) グロメット/リード線長さ600mm
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
¥
7,540
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20352703
SYJ3140T-5LNZE-M5
CADデータダウンロード
(5) DC24
(M5) M5ポートサブプレート付
(LN) L形プラグコネクタ/リード線なし
(E) プッシュターンロック式(手操作形)
¥
7,920
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20352719
SYJ3140T-5LZ-M5-Q
CADデータダウンロード
(5) DC24
(M5) M5ポートサブプレート付
(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
(-) ノンロックプッシュ式
¥
8,200
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20352728
SYJ3140T-6MZ-M5
CADデータダウンロード
(6) DC12
(M5) M5ポートサブプレート付
(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
(-) ノンロックプッシュ式
¥
7,870
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください