4・5ポートソレノイドバルブ SYJ3000シリーズ SYJ3223

4・5ポートソレノイドバルブ SYJ3000シリーズ SYJ3223 - SMC
切換方式(2) 2位置ダブルソレノイドポート数5管接続口径M3×0.5ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形ねじの種類M使用流体空気コイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
リード線取出方法
ブラケット
ランプ・サージ電圧保護回路
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20353053SYJ3223-5GU-M3(5) DC24(G) グロメット/リード線長さ300mm(-) ブラケットなし(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)
10,340
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
20353069SYJ3223-5WOZ-M3-F(5) DC24(WO) M8コネクタ/コネクタケーブルなし(F) ブラケット付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
12,680
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20353078SYJ3223-6GU-M3-Q(6) DC12(G) グロメット/リード線長さ300mm(-) ブラケットなし(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)
10,670
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20353087SYJ3223-6LOU-M3-Q(6) DC12(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし(-) ブラケットなし(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)
10,890
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする