曜日別特売

4・5ポートソレノイドバルブ SYJ3000シリーズ SYJ3233

4・5ポートソレノイドバルブ SYJ3000シリーズ SYJ3233 - SMC
使用流体空気切換方式(2) 2位置ダブルソレノイドポート数4コイル(-) 標準ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
定格電圧(V)
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20353166SYJ3233-SMR4(S) DC5(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(R) サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)(-) ノンロックプッシュ式
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
20353175SYJ3233-5GR-Q4(5) DC24(G) グロメット/リード線長さ300mm(R) サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)(-) ノンロックプッシュ式
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
20353184SYJ3233-5LOZD-Q4(5) DC24(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
20353193SYJ3233-5MOS-Q4(5) DC24(MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし(S) サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする